Motion
CL-21-SPS-2

CARR LANE MFG CO
CL-21-SPS-2

Plongeur à ressort, longueur : 7/16 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI02087443
N° MFRCL-21-SPS-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-21-SPS-2

Plongeur à ressort, longueur : 7/16 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI02087443
N° MFRCL-21-SPS-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    1-1/2 lb
  • Force initiale
    1/2 lb
  • Longueur
    7/16 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Diamètre de la buse
    0.070 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Classe de force
    Lumière
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Printemps
  • Matériau de la buse
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT CL21-SPS-2