Motion
9000-04-02
9000-04-02 RACCORD
N° D’ARTICLE MI02091906
N° MFR9000-04-02
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9000-04-02 RACCORD
N° D’ARTICLE MI02091906
N° MFR9000-04-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPT, 1/8 BSPT
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 BSPT, 1/8 BSPT
  • Corps hexagonal
    14.0
  • Longueur totale
    30.5
  • Profondeur du filetage
    6.0
  • Taille du filetage 2
    1/8-28
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle 1/4 po x 1/8 po Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Style de fin 1
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPT) 1/4–19
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1/8–28
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9000

Aperçu

Description du fabricant
9000-04-02 RACCORD

Vous pourriez également aimer