Motion
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT

NOOK INDUSTRIES
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT

Support de roulement simple - Diamètre nominal de vis de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02094600
N° MFREZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT
Prix819.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT

Support de roulement simple - Diamètre nominal de vis de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02094600
N° MFREZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT
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
Prix819.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    (2) 3⁄8 × 1-3⁄4 po / 254 x 354 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    12 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement unique

Aperçu

Description du fabricant
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT
  • Les supports universels à roulement simple utilisent un seul roulement radial qui soutient la vis linéaire radiale.
  • Les supports universels à roulement unique sont parfaits pour la plupart des applications de montage et permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports universels à roulement simple doivent être utilisés avec les supports à roulement double ou les supports à roulement fixe haute capacité.
  • Les supports de roulement universels peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
  • Les supports universels à roulement unique sont montés à l’aide de l’usinage d’extrémité sans rallonge d’arbre de type 1N