Motion
SBN7513 ÉCROU À BILLES (C2) 1500-0473 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094631
N° MFRSBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH
Prix687.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094631
N° MFRSBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix687.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    0.473 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3440 po
  • Poids de l’écrou
    3.9 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.084 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    43/86
  • Capacité de charge dynamique
    10050 lb
  • Capacité de charge statique
    57770 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7513 ÉCROU À BILLES (C2) 1500-0473 VERS LA DROITE