Motion
SBN9578 ÉCROU À BILLES (C1) 0375-0125 À DROITE S/S

NOOK INDUSTRIES
SBN9578 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH S/S

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.0625 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094641
N° MFRSBN9578 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH S/S
Prix358.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN9578 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH S/S

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.0625 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094641
N° MFRSBN9578 BALL NUT (C1) 0375-0125 RH S/S
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
Prix358.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.3750 po
  • Plomb
    0.1250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.0625 po
  • Poids de l’écrou
    0.13 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.3000 po
  • Poids de la vis
    0.31 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.022 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    60/60
  • Capacité de charge dynamique
    24 lb
  • Capacité de charge statique
    255 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN9578 ÉCROU À BILLES (C1) 0375-0125 À DROITE S/S