Motion
SRT7552 VIS À BILLES 0750-0500 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT7552 BALL SCR 0750-0500 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 0.7500 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094745
N° MFRSRT7552 BALL SCR 0750-0500 RH 4 FT
Prix339.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT7552 BALL SCR 0750-0500 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 0.7500 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094745
N° MFRSRT7552 BALL SCR 0750-0500 RH 4 FT
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
Prix339.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.7500 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    48 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6020 po
  • Poids de la vis
    1.22 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT7552 VIS À BILLES 0750-0500 À DROITE4 PI