Motion
FLA 4E
Manchon de couplage à bride 69790491077 - FLA, 4, exposé, 12.5000 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02094897
N° MFRFLA 4E
Prix2,929.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage à bride 69790491077 - FLA, 4, exposé, 12.5000 po de diamètre extérieur, 4.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02094897
N° MFRFLA 4E
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
Prix2,929.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Manchon extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    4.7500 po
  • Poids
    42.50 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904910773
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FLA
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    283800 po
  • CUP_NON
    697904910773

Aperçu

Description du fabricant
FLA-4E-SLEEVE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer