Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.823 po
- Largeur intérieure0.305 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.175 po
- Diamètre du rouleau0.335 po
- Résistance à la traction4000 lb
- Poids0.47 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant08B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647415991
Aperçu
- Prix au pied