Motion
89307-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 68 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02099600
N° MFR89307-TV
Prix850.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 68 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02099600
N° MFR89307-TV
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
Prix850.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    GS89307, WS89307
  • Description
    Roulement cylindrique axial 893, monodirectionnel, comprenant K893, GS, WS
  • Capacité de charge dynamique
    18660.072 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53000 lbf
  • Série
    893
  • Capacité de charge statique
    53282.374 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4012802031218

Aperçu

Description du fabricant
89307-TV