Motion
HMK2210

NTN
HMK2210

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02099746
N° MFRHMK2210
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2210

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI02099746
N° MFRHMK2210
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
Prix19.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1417 po
  • Global Largeur  
    0.3937 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK2210 offre un diamètre d’alésage de 0.8661 po, un type de fermeture ouverte, une construction à cupule étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.1417 po, une largeur totale de 0.3937 po et un poids de 0.033 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes industriels et automobiles compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073942
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073942

Aperçu

Description du fabricant
HMK2210 ROULEAU À AIGUILLES BRG