Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 7/16 po
- Longueur de l’alésage3.1563 po
- Anneau intérieur Largeur2.4700 po
- Anneau extérieur Largeur1.4173 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids6.80 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint à lèvres double (N)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699259483
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 7/16 po, robuste, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à double lèvre