Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Pas diamétral6
- Largeur de la face2 po
- Diamètre du moyeu2.125 po
- Projection du concentrateur0.8750 po | 22.22 mm
- Taille de la rainure de clavette1/4x1/8
- Diamètre extérieur3 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du pas2.666 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation15/16-18x15/16
- Poids3.02 lb
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Numéro CUP du fabricant697950440880
- MatérielAcier
- Nombre de dents16
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Emplacement de la vis de fixation0,44 de l’extrémité du moyeu, 90 degrés
- Type de dentDroit
- CUP_NON697950440880
Aperçu
- Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
- Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
- Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
- Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
- Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire