Motion
C4D17NK5E
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - basse tension, brossé, 1/4 hp, 12 V, 1800 tr/min, TENV, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI02103653
N° MFRC4D17NK5E
Prix944.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - basse tension, brossé, 1/4 hp, 12 V, 1800 tr/min, TENV, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI02103653
N° MFRC4D17NK5E
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
Prix944.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    3.97 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.27 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    72.1
  • Type de boîtier
    TENV
  • Courant pleine charge sur le terrain
    21.00 A
  • Type de cadre
    S56C
  • Efficacité de la pleine charge
    72.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006696
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - Basse tension
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.25 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720006696
  • Tension
    12 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108045.00,1/4HP,S56C,1800RPM,,TENV
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.