Motion
51160-MP
Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI02104193
N° MFR51160-MP
Prix8,591.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI02104193
N° MFR51160-MP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,591.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Poids
    48.502 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    511
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
51160-MP