Motion
Heat-Flex® CWGS 2.5 po / 254 mm

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2.5 in

Tuyau de conduit - DI 2.500 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI02107257
N° MFRHeat-Flex® CWGS 2.5 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2.5 in

Tuyau de conduit - DI 2.500 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI02107257
N° MFRHeat-Flex® CWGS 2.5 in
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.800 po
  • Diamètre intérieur
    2.500 po
  • Poids
    0.29 lb/pi

Détails

  • Application
    Avion
  • Revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Rouge oxyde de fer
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    24.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    CWGS Heat-Flex®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
CWGS X TUYAU FLEXIBLE CHAUFFANT DE 2.5 PO
  • Léger et flexible
  • Disponible en longueurs plus longues que le tuyau traditionnel fabriqué sur mandrin
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied