Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre52 mm
- Extérieur Diamètre94 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids1.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionN1087 BRG
- Description longueLe N1087 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 52 mm avec un diamètre extérieur de 94 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantN1087
- Numéro CUP du fabricant085311060639
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311060639