Motion
1315K

NTN
1315K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108973
N° MFR1315K
Prix956.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1315K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02108973
N° MFR1315K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix956.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    7.727 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1315K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique présente un 1:12 alésage conique avec un alésage de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1315K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257205
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6750 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359257182

Aperçu

Description du fabricant
1315K BILLE BRG