Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids39.90 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique15500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT354013C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 39.90 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels compacts, aux systèmes automobiles et aux applications d’engrenages.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT354013C3
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique25800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure