Motion
PE184-2

POWER TEAM
PE184-2

Vanguard Jr.® PE18 Pompe électrique à deux vitesses - à action simple ou double, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable : 355.0 po³, débit à max psi : 18 po³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI02109597
N° MFRPE184-2
Prix6,677.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE184-2

Vanguard Jr.® PE18 Pompe électrique à deux vitesses - à action simple ou double, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable : 355.0 po³, débit à max psi : 18 po³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI02109597
N° MFRPE184-2
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
Prix6,677.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.500 po
  • Longueur totale
    11.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.2 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE18
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    85/90 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    230 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    190 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    18 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    25 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    18 po3/min
  • CUP_NON
    662536001717
  • Capacité d’huile utilisable
    355.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Se maintient lorsque le moteur est arrêté et que la vanne est en position avancée
  • Type de vanne
    4-Way
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way/maintien anticipé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE184-2 POMPE ÉLECTRIQUE
  • Idéal pour une utilisation avec de petits outils hydrauliques, jusqu’à 55 tonnes
  • Les pompes Vanguard Jr.® offrent une performance élevée à deux vitesses dans un ensemble léger et compact
  • Orifice de jauge fourni sur la pompe; réservoir en métal sur tous les modèles
  • Équipé d’un moteur monophasé de 1/2 HP, 115 V, 60/50 Hz qui démarre sous charge, même à tension réduite
  • Toutes les pompes ont une télécommande de 10 pieds
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente