Motion
PA6D2
Pompe hydraulique à vitesse unique pneumatique PA6D - réservoir à double effet de 2.00 gal, capacité utilisable de 454.0 po3, 10000 psi max, débit de 6 po3/min à psi max, réservoir en polyéthylène haute densité
N° D’ARTICLE MI02111949
N° MFRPA6D2
Prix2,673.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique à vitesse unique pneumatique PA6D - réservoir à double effet de 2.00 gal, capacité utilisable de 454.0 po3, 10000 psi max, débit de 6 po3/min à psi max, réservoir en polyéthylène haute densité
N° D’ARTICLE MI02111949
N° MFRPA6D2
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
Prix2,673.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.75 po
  • Longueur
    11.31 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    34.00 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    PA6D Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Polyéthylène haute densité
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • Débit typique à Psi max.
    6 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    454.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Position 1 – L’huile est dirigée vers le côté « avancé » du cylindre, l’huile du côté « rétracté » va vers le réservoir; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Position 2 – L’huile va vers le côté « rétract » du cylindre; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Lors de l’utilisation d’une vanne à 3 voies pour les cylindres à action unique, l’orifice « A » ou « B » est bouché.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9504
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 3-Way4 voies, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    3-Way4 voies, 2-Position/retour anticipé

Aperçu

Description du fabricant
PA6D2
  • Pompe compacte, légère et portative à une vitesse pour la conduite de cylindres à double action
  • La soupape de décharge interne protège les composants du circuit, le filtre d’entrée d’air protège le moteur
  • Le moteur de pompe réparable n’est pas un « jeté », offrant une réparation économique
  • Bouchon de réservoir à ventilation permanente