Motion
13990
Anneau de retenue externe - Matériau en acier, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm de diamètre intérieur libre, 255 par paquet
N° D’ARTICLE MI02131117
N° MFR13990
Prix89.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue externe - Matériau en acier, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm de diamètre intérieur libre, 255 par paquet
N° D’ARTICLE MI02131117
N° MFR13990
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
Prix89.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur libre
    1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    255
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
13990 PINCE MÉTRIQUE E