Motion
Insertion en caoutchouc RCSM-16

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-16 Rubber Insert

Cartouche de roulement à billes - 1.0000 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI02134368
N° MFRRCSM-16 Rubber Insert
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-16 Rubber Insert

Cartouche de roulement à billes - 1.0000 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI02134368
N° MFRRCSM-16 Rubber Insert

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Caoutchouc
  • Type de service
    Service normal
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590635412
  • Roulement de rechange
    FHR205-16
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    RCSM
  • CUP_NON
    1200106995098

Aperçu

Description du fabricant
RCM205 BOÎTIER MONTÉ