Motion
CYDROT 1 7/8

MCGILL
CCYRD 1 7/8

Rouleau à fourche plate et sculptée - 1-7/8 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134537
N° MFRCCYRD 1 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CCYRD 1 7/8

Rouleau à fourche plate et sculptée - 1-7/8 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02134537
N° MFRCCYRD 1 7/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.9380 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Rouleau Diamètre  
    1-7/8 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4171200000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119669
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CYRD - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166119669

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CCYRD 1 7/8
  • Suiveur de came de type fourche robuste
  • Diamètre extérieur
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Joint à embouts en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer