Motion
SS110 1 1/2 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
SS110 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS110, mâchoire droite, 1.5000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134573
N° MFRSS110 1 1/2 3/8X3/16KW
Prix338.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SS110 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS110, mâchoire droite, 1.5000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134573
N° MFRSS110 1 1/2 3/8X3/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Code de taille de raccord
    SS110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    SS
  • Capacité de couple
    792 po
  • CUP_NON
    685144700278

Aperçu

Description du fabricant
SS110-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW