Motion
006-11581A

TIMKEN (FAFNIR)
006-11581A

Poulie de courroie plate tendeur - 0.8750 po de largeur de courroie, 0.3850 à 0.3940 po de diamètre, 1.2188 po de largeur de face, 3.6250 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02138220
N° MFR006-11581A
Prix304.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
006-11581A

Poulie de courroie plate tendeur - 0.8750 po de largeur de courroie, 0.3850 à 0.3940 po de diamètre, 1.2188 po de largeur de face, 3.6250 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02138220
N° MFR006-11581A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix304.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3850 à 0.3940 po
  • Diamètre de la face
    3 po
  • Largeur de la face
    1.2188 po
  • Largeur de la surface plane
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type de surface plane
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062207
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796062207
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
006-11581A BRG (PULLEY)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté