Motion
6005-2NSE9C3NBRBXMM

NACHI AMERICA INC
6005-2NSE9C3NBRBXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139801
N° MFR6005-2NSE9C3NBRBXMM
Prix31.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6005-2NSE9C3NBRBXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139801
N° MFR6005-2NSE9C3NBRBXMM
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
Prix31.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6005-2NS C0 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005-2NSE9C3NBRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-2NSE9C3NBRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893629200
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893629200

Aperçu

Description du fabricant
6005-2NSE9 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer