Motion
5001050019

MCGILL
5001050019

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143846
N° MFR5001050019
Prix133.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5001050019

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143846
N° MFR5001050019
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
Prix133.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Rayon du filet
    0.0250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 6
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 10 RSS/MI 6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166061272
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166061272

Aperçu

Description du fabricant
GR 10 RSS/MI 6 BRG
  • Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification annulaire Double embout en caoutchouc avec les deux lèvres d’étanchéité tournées vers l’extérieur Avec anneau interne séparable