Motion
GR 104/MI 88

MCGILL
GR 104/MI 88

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 5.5000 po de diamètre, 8.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143847
N° MFRGR 104/MI 88
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
GR 104/MI 88

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 5.5000 po de diamètre, 8.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143847
N° MFRGR 104/MI 88

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Rayon du filet
    0.1200 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    21.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 88
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 104/MI 88
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166094898
  • Rpm max.
    465 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308000 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
GR 104/MI 88 BRG
  • Roulement à aiguilles usiné Complément complet d'éléments de roulement à aiguilles guidés au centre Rainure de lubrification annulaire avec bague intérieure séparée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif