Motion
1662330100

MCGILL
1662330100

MCFD 62 X suiveurs à came plate - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, blindé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143918
N° MFR1662330100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1662330100

MCFD 62 X suiveurs à came plate - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, blindé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143918
N° MFR1662330100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    2.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 62 X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166025861
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9218 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10791 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL métrique (MCFD)
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166025861

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM MCFD 62 X
  • Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Joint d'étanchéité métallique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus