Motion
1690330100

MCGILL
1690330100

MCFD 90 X suiveurs à came plate - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 63 mm, blindé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143922
N° MFR1690330100
Prix6,116.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1690330100

MCFD 90 X suiveurs à came plate - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 63 mm, blindé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143922
N° MFR1690330100
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
Prix6,116.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    90
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    5.33 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 90 X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166029364
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10495 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22707 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL métrique (MCFD)
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166029364

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM MCFD 90 X
  • Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Joint d'étanchéité métallique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good