Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.3620 po
- Largeur totale32 mm
- Roller Diameter90 mm
- Roller Width90 mm
- Poids2.13 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant3650070100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166056063
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale15962 lbf
- Capacité de charge statique radiale17311 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieMCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166056063
Aperçu
Description du fabricant
SUIVEUR MCYRD 50 X CAM
- Suiveur de came métrique à fourche robuste
- Diamètre extérieur cylindrique
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Scellement de blindage métallique