Spécifications
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Matériau du corpsFonte
- CouleurNoir, rouge
- Style adhérentChaîne
- Comprend un support pour trépiedSupport de trépied non inclus
- Revêtement/fini de mâchoireNéoprène
- Capacité maximale du tuyau2-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/8 po
Aperçu
- Manivelle ancrée à la base
- La base en fonte robuste est dotée d’un support de tuyau et d’une cintreuse pratiques