Motion
5503038
Série ISOTURN, grade IC354 , insert rotatif en carbure à revêtement TiCN/TiN de type WBMT, forme trigonale, épaisseur 1.59mm
N° D’ARTICLE MI02145834
N° MFR5503038
Prix21.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC354 , insert rotatif en carbure à revêtement TiCN/TiN de type WBMT, forme trigonale, épaisseur 1.59mm
N° D’ARTICLE MI02145834
N° MFR5503038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    3.97 mm
  • Longueur
    2.18 mm
  • Angle de décharge
    5 °
  • Épaisseur
    1.59 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    WBMT 060102L
  • Insérer le style
    WBMT
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5503038 WBMT 520L IC354