Motion
07Q462
Disque de finition - 4-1/2 po de diamètre, 120 grains, 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02148912
N° MFR07Q462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition - 4-1/2 po de diamètre, 120 grains, 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02148912
N° MFR07Q462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Étape rapide
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de mélange
  • À utiliser avec
    Coussinets d’appui à marche rapide
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07Q462
  • Numéro CUP du fabricant
    662980247563
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    Quick-Step Flex
  • CUP_NON
    662980247563

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGEUR DISQUE 07Q462 4 1/2 GR120
  • Endos flexible pour travailler sur des surfaces incurvées; solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier