Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifDisque à coupelle
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportGarniture écologique
- Couleur du disqueOrange
- FlexibleNon
- GradeGrossière
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant07X450
- Numéro CUP du fabricant662980239476
- Rpm max.10500 tr/min
- Type de montageMise en marche
- Quantité du colis5.000
- CUP_NON662980239476
Aperçu
- Excellente durée de vie des roues; aucun tampon d’appui requis; résiste à la charge même lorsqu’il est utilisé sur des métaux mous; l’endos garnissable Eco-Trim supprime la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sans danger et facile à tailler; Peut remplacer les brosses métalliques; Enlève la peinture, le revêtement, la rouille et le tartre; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier;