Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreFILETÉ
- Poids0.21 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule et meule coupante
- À utiliser avecMeule
- Type de formulaireDisque
- GradeCOMBO A-30
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant08B502
- Numéro CUP du fabricant662980150870
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27S
- CUP_NON662980150870
- Type de roue27S
Aperçu
- Coupe rapide et libre; maintient leur tranchant plus longtemps que la comparaison; pour une utilisation sur : fonte, acier; nettoyage; sculptage; ces meules 1/8” établissent de nouvelles normes de performance dans les meules centrales à moyeu déporté combinées (pour les meuleuses angulaires portatives). Ils sont spécialement renforcés pour résister à la contrainte lors des opérations de coupe manuelles. Qu’il s’agisse de coupe, de rainurage, d’entaille ou de meulage léger, ces meules sont garanties d’offrir la durée de vie de la meule la plus longue, le retrait de matériau le plus rapide et une sécurité maximale.