Motion
13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C

WALTER SURFACE TECH
13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C

BROSSE À COUPE MONTÉE DE 1-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI02149190
N° MFR13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C

BROSSE À COUPE MONTÉE DE 1-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI02149190
N° MFR13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C
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
Prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.7087 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980210437
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Gobelet
  • CUP_NON
    662980210437

Aperçu

Description du fabricant
13C015 BROSSE METALLIQUE 1 1/2" X1/4" C
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.