Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.015 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3.0000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture0.7874 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseGobelet
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980137345
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980137345
- Type de filNœud torsadé
Aperçu
- Action de brossage rapide; fil robuste; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; nœud torsadé pour un brossage intensif comme l’ébavurage, le nettoyage des bords de soudure, l’élimination du tartre, les éclaboussures, la rouille et la corrosion importantes, etc.