Motion
13-L 504
PINCEAU À ROUE LARGE 5 po X 3/8 po X 5/8 po 11 po AVEC NŒUD TORSADÉ
N° D’ARTICLE MI02149245
N° MFR13-L 504
Prix59.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCEAU À ROUE LARGE 5 po X 3/8 po X 5/8 po 11 po AVEC NŒUD TORSADÉ
N° D’ARTICLE MI02149245
N° MFR13-L 504
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
Prix59.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980281369
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse à grande roue avec fils torsadés
  • CUP_NON
    662980281369

Aperçu

Description du fabricant
13L504 5X3/8X5/8-11 PINCEAU NŒUD
  • À utiliser sur : acier; retrait rapide; longue durée de vie; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations Ces brosses sont fabriquées à partir de fil de qualité supérieure parfaitement noué et équilibré pour un minimum de vibrations et une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.