Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon5 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980095157
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980095157
Aperçu
Description du fabricant
15D054 TAMPON D'ASPIRATION À DISQUE 5 X5/8-11
- Flexibilité ultime; Fait de plastique de haute qualité résistant aux chocs; Plastique de haute qualité résistant aux chocs avec une flexibilité ultime. Complet avec écrou de serrage de 5/8 po-11.