Motion
160-2 OL
Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151351
N° MFR160-2 OL
Prix208.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151351
N° MFR160-2 OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    121.6 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Pas transversal
    58.55 mm
  • Poids
    2.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900528142

Aperçu

Description du fabricant
160-2 LIEN OFFSET