Motion
6218-2Z
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02162342
N° MFR6218-2Z
Prix596.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02162342
N° MFR6218-2Z
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
Prix596.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6218-2Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6218-2Z présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218-2Z
  • Rpm max.
    4850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801203623

Aperçu

Description du fabricant
6218-2Z