Motion
73065
1006166 Pansement de ceinture - 283 g, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI02163221
N° MFR73065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1006166 Pansement de ceinture - 283 g, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI02163221
N° MFR73065

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    283 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Un pansement de courroie de qualité alimentaire pour prolonger la durée de vie des courroies d’entraînement en améliorant la traction et en permettant des courses sous une tension de courroie réduite•
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730653
  • Plage de température
    0 à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
73065 ROBE CEINTURE
  • Un pansement de courroie de qualité alimentaire pour prolonger la durée de vie des courroies d’entraînement en améliorant la traction et en permettant des courses sous une tension de courroie réduite