Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage15.70 kW
- Inertie du variateur24.20 kg·cm2
- Taille du cadre100L, 112M
- Diamètre de l’arbre d’entrée28 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie28 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids60.00 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins692.8 kWh
- Durée de vie approximative de l'embrayage692.8 kWh
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée69.610 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve47.520 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein15.70 kW
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée69.920 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve47.830 cm3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.67 kW hp
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284183581
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1500 tr/min
- Couple de freinage statique maximal85 N-m
- Couple d'embrayage statique maximal76 N-m
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCB
- Inertie de l’arbre30.30 kg/cm2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284183581
Aperçu
- Embrayage ouvert à embrayage pneumatique, frein à ressort avec arbre d’entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire