Motion
627LLBC3

NTN
627LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02166008
N° MFR627LLBC3
Prix38.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
627LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02166008
N° MFR627LLBC3
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
Prix38.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    627LLBC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 627LLBC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359377651
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359377651

Aperçu

Description du fabricant
627LLBC3 BILLE BRG