Motion
HA 215

SKF
HA 215

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 43 mm, taille de filetage M75x2
N° D’ARTICLE MI02166071
N° MFRHA 215
Prix249.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 215

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 43 mm, taille de filetage M75x2
N° D’ARTICLE MI02166071
N° MFRHA 215
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
Prix249.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.8583  po
  • Global Longueur  
    43 mm
  • Filetage Taille  
    M75x2
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 15E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB15)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM15
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB15
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577009937

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA 215