Spécifications
Dimensions
- Taille de l’écran en mailleTaille 20
- Longueur totale3.875 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids111 lb
Détails
- Matériau du corpsBronze
- Pression de service à froid Cwp400 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Température de fonctionnement maximale vapeur350 °F
- Température de fonctionnement max. Wog150 °F
- Matériau de l’écranAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement à la vapeur300 psi