Motion
W1 6
Bague conique fendue - Bague W1 , 6.0000 po de diamètre, 12.5 po de diamètre extérieur en flg, 8.25 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168092
N° MFRW1 6
Prix3,699.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague W1 , 6.0000 po de diamètre, 12.5 po de diamètre extérieur en flg, 8.25 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168092
N° MFRW1 6
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
Prix3,699.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    8.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille de la bague
    W1
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Bride Épaisseur  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.25
  • Longueur de vis
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    3000 po
  • CUP_NON
    697950818719

Aperçu

Description du fabricant
W1 6 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer