Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau7.87 po
- Longueur du rouleau1000 pi
- Largeur de la serviette8 po
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Numéro CUP du fabricant10036000010005
- Répond aux normes de l’industrie parEPA, EcoLogo, FSC, Green Seal
- Nombre de rouleaux12
- Type de rouleau d’essuie-toutEnroulé dur
- Clair ou à motifSimple
- Pli1
- Rouleau ou feuillesRouleau
- CUP_NON10036000010005
Aperçu
- 25 % plus de pieds que l'essuie-mains en rouleau SCOTT 1040 sans augmenter le diamètre du rouleau ni sacrifier la performance
- Conforme aux normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de contenu en déchets post-consommation; blanchiment élémentaire sans chlore (EFC)
- Réduction de l’emballage en fournissant des pieds plus grands par caisse et 25 % plus d’essuie-mains sur chaque centre (comparativement aux essuie-mains en rouleau de 800 pi)
- Diamètre du noyau de 1.5 po Diamètre du rouleau de 7.87 po
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation