Motion
200S14

BROWNING
200S14

Pignon arrondi QD - 14 dents, S2 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169070
N° MFR200S14
Prix3,610.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
200S14

Pignon arrondi QD - 14 dents, S2 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169070
N° MFR200S14
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
Prix3,610.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 po à 4.1875 po
  • Taille de la bague
    S2
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    12.4530 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du pas
    11.2350 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Poids
    58.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200S14
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026869
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289026869

Aperçu

Description du fabricant
200S14 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer